カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-90fl」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液エポキシ接着剤 Eー90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液エポキシ接着剤 Eー90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。 巻線の固定など
    仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級アズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE EA E-90FL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE EA E-90FL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
接着剤カテゴリ