カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • Rectorseal(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 高森コーキ(1)
  • 山王工業(1)
  • クイックスチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea3463」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    79,980税込87,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
    用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
    用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
  • LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンダーウォーターリペア

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,998税込4,398
    1個(113g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
    用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5g×2個)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • 多用途補修パテ プチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途補修パテ プチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
    トラスコ品番469-5291淡青白色質量(g)54可使時間(分)3危険物の類別非危険物硬化時間(25℃)15分
  • ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットZV(低臭気グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1セット(1L)ほか
    当日出荷
    二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
    用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性