カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(1)
  • HAKKO(白光)(103)
  • 八興(4)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 八光電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • WIZ'A(1)
  • 八興販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 810」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック梱包用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(1kg)
    当日出荷
    梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
    用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
    電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
接着剤カテゴリ