カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hmg-lm1」の検索結果
![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
ローメルトスティック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(51本)当日出荷安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)色淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ




![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)