カテゴリ
- 接着剤・補修材(19)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- スリーボンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「loctite sf 7452」の検索結果
![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
硬化促進剤 SF7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,398税込¥4,8381本(20mL)当日出荷高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980税込¥41,7781箱(10本×20mL)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7452 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7452 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色からわずかに琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 712
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性![LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043964-160520-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃主な用途基板、電子部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。![LOCTITE高機能瞬間接着剤407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951655-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤407
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,998税込¥3,2981本(50g)当日出荷無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。色透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤382
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,198~税込¥2,418~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7471
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547768-180223-02.jpg)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。色淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤電子部品用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328608-190226-02.jpg)
高機能瞬間接着剤電子部品用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷から7日以内出荷色透明質量(g)20容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)
硬化促進剤 7108
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,698税込¥8,4681本当日出荷手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136色透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤




![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043964-160520-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951655-160830-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547768-180223-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤電子部品用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328608-190226-02.jpg)
![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)