カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- PERMATEX(1)
- TRUSCO(1)
- コニシ(2)
- スリーボンド(4)
- セメダイン(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- 信越化学工業(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- 武蔵ホルト(1)
「loctite si 5920」の検索結果
特価
![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)
LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(70mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。用途フランジシール、もれに。色銅質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![フランジシール剤 5920 (耐熱用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262545-230711-02.jpg)
フランジシール剤 5920 (耐熱用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,998税込¥10,9981本当日出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。 耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途フランジシール、もれに。 エンジン周りのガスケットシール。トラスコ品番377-7626形状ペースト(チキソ)色銅使用温度範囲(℃)-55~316主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mL硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性




![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)
![フランジシール剤 5920 (耐熱用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262545-230711-02.jpg)