カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
「loctite443」の検索結果
![LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043964-160520-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃主な用途基板、電子部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ




![LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043964-160520-02.jpg)