カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite460」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
接着剤カテゴリ