カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
「loctite641」の検索結果
![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
LOCTITE 641 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色黄粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級Ⅲ固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状




![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)