カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite660」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
    用途はめあい用、磨耗部品の補修用使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
関連キーワード
ねじ緩み止めカテゴリ