Mアダプターネオフレックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
Pgアダプターネオフレックス当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
VFM(標準タイプ)ネオフレックス当日出荷から4日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SGストレートコネクターネオフレックス当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
RFフレックスネオフレックス¥8,598~税込¥9,458~
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
MAS-N90°アングルコネクターネオフレックス当日出荷から6日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
SGストレートコネクターネオフレックス翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
AG90°アングルコネクターネオフレックス当日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ