カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(2)
- 未来工業(195)
- エスコ(38)
- マルヤス電業(34)
- MURATA(村田製作所)(34)
- 岩崎電気(24)
- BOURNS(21)
- KYOCERA AVX(21)
- ネグロス電工(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- KEMET(14)
- YAGEO(11)
- TDK(7)
- ホンダ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- TOTO(6)
- EPCOS(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- ブランドをもっと見る
「22PF」の検索結果
特価

RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MSアダプタ
ネオフレックス¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22