カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
    • 電線管(9)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(29)
  • SKC(1)
  • RS PRO(29)
  • SKINTOP(2)
  • 大和電業(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • LAPP(18)
  • CKD(164)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(29)
  • SMC(27)
  • ParkerTAIYO(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • ハーティング(18)
  • 渡辺電機工業(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • PGA(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PG11」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
50税込55
1個
当日出荷から6日以内出荷
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
49税込54特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルコネクタ ネオフレックスアングルコネクタネオフレックス
509税込560
1個
翌々日出荷
RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター PGタイプネオフレックス
309税込340
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
DINねじゴムパッキン ネオフレックスDINねじゴムパッキンネオフレックス
38税込42
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
異径ストレートコネクター PGタイプ ネオフレックス異径ストレートコネクター PGタイプネオフレックス
319税込351
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RQGIコネクター ネオフレックスRQGIコネクターネオフレックス
269税込296
1個
3日以内出荷
材質ナイロン(PA)ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
PGネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックスPGネジ樹脂製異径ニップルネオフレックス
229税込252
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
ストレートフレックスグランド ネオフレックスストレートフレックスグランドネオフレックス
679税込747
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
材質ナイロン(PA)ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
KCP-Pgコネクター ネオフレックスKCP-Pgコネクターネオフレックス
888税込977
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
電線管カテゴリ