カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • モノタロウ(6)
  • SK11(34)
  • TAKIGEN(タキゲン)(115)
  • アソー(107)
  • エスコ(207)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](40)
  • ノーブランド(61)
  • フジキン(46)
  • ベン(32)
  • ヤマト産業(78)
  • ユタカ(Crown)(45)
  • 千代田通商(61)
  • 右下精器製造(116)
  • 廣杉計器(404)
  • 日酸TANAKA(38)
  • 栃木屋(48)
  • 鈴木ブロンズ継手(151)
  • 高島計器(212)
  • 鶴見製作所(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mアダプター ネオフレックス

    Mアダプター

    ネオフレックス(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • Pgアダプター ネオフレックス

    Pgアダプター

    ネオフレックス
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • AG90°アングルコネクター ネオフレックス

    AG90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • MAS-MSコネクター ネオフレックス

    MAS-MSコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • SCストレートコネクター ネオフレックス

    SCストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • MSアダプター ネオフレックス

    MSアダプター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス

    SCG-MASスクリューコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
  • MAS-RSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-RSストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • KCP-RSストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-RSストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • KCP-MSコネクター ネオフレックス

    KCP-MSコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • HAGハーファングルコネクター ネオフレックス

    HAGハーファングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • AG90°アングルコネクター ネオフレックス

    AG90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • HAGハーファングルコネクター ネオフレックス

    HAGハーファングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • MSアダプタ ネオフレックス

    MSアダプタ

    ネオフレックス
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    9日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
  • F用インサート ネオフレックス

    F用インサート

    ネオフレックス
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    9日以内出荷
    MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
    付属品LN、ビス、(NPインサート)保護等級IP40
  • MSコネクタ ネオフレックス

    MSコネクタ

    ネオフレックス
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
  • ケーブルグランド ネオフレックス

    ケーブルグランド

    ネオフレックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
    使用温度(℃)-20~+120(NBR)
  • Fコネクター ネオフレックス

    Fコネクター

    ネオフレックス
    ¥529~税込¥582~
    1個
    12日以内出荷から47日以内出荷
    MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
  • KCP-Pgコネクター ネオフレックス

    KCP-Pgコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MAS-PGコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PGコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    12日以内出荷から47日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • SCストレートコネクター ネオフレックス

    SCストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • Mアダプタ ネオフレックス

    Mアダプタ

    ネオフレックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様内ねじ谷径:47.8材質C3604L32L120L210ΦA65ねじ寸法DIN:48、PF:1.5、電線管:G-42ΦC50外径(mm)59.3
  • MAS-JLアングルコネクター ネオフレックス

    MAS-JLアングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • KCP-JLアングルコネクター ネオフレックス

    KCP-JLアングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式 各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • KCP-JLストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-JLストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    (社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • MSコネクタ ネオフレックス

    MSコネクタ

    ネオフレックス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    17日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質C3604全長(mm)30質量(g)65対辺(mm)26保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)10.7対角(mm)28角数6フレックスサイズ12Fねじ有効長(mm)10
  • AC90°アングルコネクター ネオフレックス

    AC90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    17日以内出荷から67日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • ケーブルコネクタ ネオフレックス

    ケーブルコネクタ

    ネオフレックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    17日以内出荷
    締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
    材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
  • MAS-E管コネクター ネオフレックス

    MAS-E管コネクター

    ネオフレックス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    22日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MAS-JLストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-JLストレートコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    22日以内出荷
    (社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • AC90°アングルコネクター ネオフレックス

    AC90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    22日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • KCP-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    KCP-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    67日以内出荷
    KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • KCP-PGコンビネーションコネクター ネオフレックス

    KCP-PGコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    67日以内出荷
    KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MASベアリング式回転式コネクター(ストレート) ネオフレックス

    MASベアリング式回転式コネクター(ストレート)

    ネオフレックス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    67日以内出荷
    回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
  • MASベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックス

    MASベアリング式回転式コネクター(アングル)

    ネオフレックス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    67日以内出荷
    回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。