カテゴリ

  • 空調・電設資材(364)
絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • モノタロウ(2)
  • 電成興業(173)
  • 自重堂(131)
  • 三桂製作所(131)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • ミドリ安全(90)
  • 三菱電機(44)
  • DESCO(39)
  • エスコ(38)
  • TRUSCO(34)
  • コンバム(旧:妙徳)(28)
  • ニチコン(27)
  • ホーザン(24)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(22)
  • 日本シーム工業(22)
  • SKC(環境測定)(19)
  • アズワン(15)
  • HORIBA(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(200)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「densei」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
Mアダプター ネオフレックスMアダプターネオフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
ゴムパッキング ネオフレックスゴムパッキングネオフレックス(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
Mネジ用ロックナット ネオフレックスMネジ用ロックナットネオフレックス
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックスMねじ用ゴムパッキンネオフレックス
49税込54特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
Mネジ用ロックナット ネオフレックスMネジ用ロックナットネオフレックス
53税込58
1個
当日出荷から4日以内出荷
MAS-Nストレートコネクター ネオフレックスMAS-Nストレートコネクターネオフレックス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
8,598税込9,458
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックスMAS-ZWストレートコネクターネオフレックス
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N90°アングルコネクターネオフレックス
568税込625特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
鉄ワッシャー ネオフレックス鉄ワッシャーネオフレックス(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
アースリング ネオフレックスアースリングネオフレックス
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
CGケーブルグランド ネオフレックスCGケーブルグランドネオフレックス
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
AG90°アングルコネクター ネオフレックスAG90°アングルコネクターネオフレックス
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
50税込55
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
57税込63
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
749税込824
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-MSコネクター ネオフレックスMAS-MSコネクターネオフレックス
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ロックナットステンレス ネオフレックスロックナットステンレスネオフレックス
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールワッシャー ネオフレックスシールワッシャーネオフレックス
80税込88
1個
当日出荷から3日以内出荷
SCストレートコネクター ネオフレックスSCストレートコネクターネオフレックス
669税込736特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
ロックナット ネオフレックスロックナットネオフレックス
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC90°アングルコネクター ネオフレックスAC90°アングルコネクターネオフレックス
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックスCTS多芯型ケーブルコネクタネオフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASインサートSUS ネオフレックスMASインサートSUSネオフレックス
518税込570
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
49税込54特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RFフレックス用サドルRQ-S ネオフレックスRFフレックス用サドルRQ-Sネオフレックス
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
689税込758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター PGタイプネオフレックス
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ナイロンワッシャー ネオフレックスナイロンワッシャーネオフレックス
27税込30
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MSアダプター ネオフレックスMSアダプターネオフレックス(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。