カテゴリ

  • 空調・電設資材(76)
絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • テンパール工業(140)
  • 三桂製作所(104)
  • TRUSCO(99)
  • サンエス(77)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • イマオコーポレーション(45)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(44)
  • エスコ(43)
  • MSソリューションズ(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(38)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
  • 渡辺電機工業(36)
  • 岩田製作所(33)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • ホンダ(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g36」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mアダプター ネオフレックスMアダプターネオフレックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックスCTS多芯型ケーブルコネクタネオフレックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
MSアダプター ネオフレックスMSアダプターネオフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックスRQSN(ストレートNコレクター)ネオフレックス
849税込934
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックスRQAN(アングルNコネクター)ネオフレックス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
MAS-Nストレートコネクター ネオフレックスMAS-Nストレートコネクターネオフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
F用インサート ネオフレックスF用インサートネオフレックス
299税込329
1個
翌々日出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
付属品LN、ビス、(NPインサート)保護等級IP40
MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N90°アングルコネクターネオフレックス
449税込494特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックスMAS-ZWストレートコネクターネオフレックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
Fコネクター ネオフレックスFコネクターネオフレックス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
AG90°アングルコネクター ネオフレックスAG90°アングルコネクターネオフレックス
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
SGストレートコネクター ネオフレックスSGストレートコネクターネオフレックス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
CGケーブルグランド ネオフレックスCGケーブルグランドネオフレックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
MAS-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
RQGストレートコネクター ネオフレックスRQGストレートコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
異径ストレートコネクター ネオフレックス異径ストレートコネクターネオフレックス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質GMK(樹脂)
HAGハーファングルコネクター ネオフレックスHAGハーファングルコネクターネオフレックス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-ZW45°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW45°アングルコネクターネオフレックス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
HAGハーファングルコネクター ネオフレックスHAGハーファングルコネクターネオフレックス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
AG90°アングルコネクター ネオフレックスAG90°アングルコネクターネオフレックス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
KCP-Nストレートコネクター ネオフレックスKCP-Nストレートコネクターネオフレックス
968税込1,065
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
MAS-SUSアングルコネクター ネオフレックスMAS-SUSアングルコネクターネオフレックス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
KCP-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスKCP-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
VHM-36フレキ加工品 ネオフレックスVHM-36フレキ加工品ネオフレックス
8,998税込9,898
1セット(1.5m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックスMAS-SUSストレートコネクターネオフレックス
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
KCP-Pgコネクター ネオフレックスKCP-Pgコネクターネオフレックス
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-ZW45°アングルコネクター ネオフレックスKCP-ZW45°アングルコネクターネオフレックス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックスKCP-ZWストレートコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
KCPベアリング式回転式コネクター(ストレート) ネオフレックスKCPベアリング式回転式コネクター(ストレート)ネオフレックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
KCPベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックスKCPベアリング式回転式コネクター(アングル)ネオフレックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート) ネオフレックスMASベアリング式回転式コネクター(ストレート)ネオフレックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MASベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックスMASベアリング式回転式コネクター(アングル)ネオフレックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
KCP-N90°アングルコネクター ネオフレックスKCP-N90°アングルコネクターネオフレックス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックスSCG-MASスクリューコネクターネオフレックス
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
MAS-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
wbg36特集