カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
「mas-pg」の検索結果

MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-PGコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
Pgコネクタ
ネオフレックス¥8,698税込¥9,5681個22日以内出荷本品はMAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質CAC203長さ(mm)袋ナット:22全長(mm)44質量(g)334対辺(mm)60.5有効長(mm)ねじ:10ねじ寸法DIN40430:PG36保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)39.3外径(mm)46.4対角(mm)64.5角数8