カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三桂製作所(1)
- ネタフィム(1)
「mas-sg」の検索結果

MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から11日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から46日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。