カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(366)
- 電気材料(6)
- 制御機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(14)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(46)
- INFINEON(534)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- S-AIR(シンメン)(99)
- Simplism(114)
- TOKIO(藤沢工業)(87)
- TRUSCO(89)
- TURN(280)
- アズワン(65)
- エスコ(78)
- オカムラ(岡村製作所)(1,023)
- コミネ(57)
- ネオカットウッド(高儀)(57)
- ネオダクト(98)
- ネオプロト(NEOPLOT)(65)
- メディアカバーマーケット(117)
- 二六製作所(108)
- 岩崎電気(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(200)
「neo」の検索結果

Pgアダプター
ネオフレックス¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥369~税込¥406~1個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から47日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥359~税込¥395~1個当日出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSアングルコネクター
ネオフレックス¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
RFフレックス
ネオフレックス¥13,980~税込¥15,378~1巻(50m)ほか4日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)