カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ミヤコ(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 大和電業(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neoflex mas」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    629税込692
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • MASインサート ネオフレックス

    MASインサート

    ネオフレックス
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Pgアダプター ネオフレックス

    Pgアダプター

    ネオフレックス
    599税込659
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • CTSコネクター ネオフレックス

    CTSコネクター

    ネオフレックス
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • MASインサートSUS ネオフレックス

    MASインサートSUS

    ネオフレックス
    518税込570
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • MASホルダー ネオフレックス

    MASホルダー

    ネオフレックス
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
  • MAS-MSコネクター ネオフレックス

    MAS-MSコネクター

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MASインサート ネオフレックス

    MASインサート

    ネオフレックス
    169税込186
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-N90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    359税込395
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • MAS-SUSアングルコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSアングルコネクター

    ネオフレックス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • MAS-ZW90°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-ZW90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    689税込758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ
  • MAS-RHAハーファングルコネクター ネオフレックス

    MAS-RHAハーファングルコネクター

    ネオフレックス
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
  • SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス

    SCG-MASスクリューコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
  • MAS-RAアングルコネクター ネオフレックス

    MAS-RAアングルコネクター

    ネオフレックス
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • MAS-RSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-RSストレートコネクター

    ネオフレックス
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • MAS-N45°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-N45°アングルコネクター

    ネオフレックス
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-N90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • MAS-ZW45°アングルコネクター ネオフレックス

    MAS-ZW45°アングルコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • MAS-PGコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PGコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    959税込1,055
    1個
    11日以内出荷から46日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Mアダプター ネオフレックス

    Mアダプター

    ネオフレックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • MAS-JLアングルコネクター ネオフレックス

    MAS-JLアングルコネクター

    ネオフレックス
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • MAS-JLストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-JLストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷
    (社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • MAS-E管コネクター ネオフレックス

    MAS-E管コネクター

    ネオフレックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • 舶用電線貫通金物 ネオフレックス

    舶用電線貫通金物

    ネオフレックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • AG90°アングルコネクター ネオフレックス

    AG90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • SCストレートコネクター ネオフレックス

    SCストレートコネクター

    ネオフレックス
    319税込351
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • HAGハーファングルコネクター ネオフレックス

    HAGハーファングルコネクター

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
  • MSアダプター ネオフレックス

    MSアダプター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • MSコネクタ ネオフレックス

    MSコネクタ

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
  • MSアダプタ ネオフレックス

    MSアダプタ

    ネオフレックス
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
  • AC90°アングルコネクター ネオフレックス

    AC90°アングルコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    16日以内出荷から66日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • Mアダプタ ネオフレックス

    Mアダプタ

    ネオフレックス
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様内ねじ谷径:47.8材質C3604L32L120L210ΦA65ねじ寸法DIN:48、PF:1.5、電線管:G-42ΦC50外径(mm)59.3