カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- アソー(1)
- インサートクリップ(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- フジトク(5)
- ミヤコ(2)
- 三桂製作所(2)
- 井筒製作所(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 岩崎製作所(10)
- 岩崎電気(1)
- 昭和技研工業(5)
- 未来工業(26)
- ブランドをもっと見る
「pf管 32」の検索結果

MSアダプタ
ネオフレックス¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
ケーブルグランド
ネオフレックス¥949税込¥1,0441個9日以内出荷から17日以内出荷使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。使用温度(℃)-20~+120(NBR)
Mアダプタ
ネオフレックス¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。仕様内ねじ谷径:47.8材質C3604L32L120L210ΦA65ねじ寸法DIN:48、PF:1.5、電線管:G-42ΦC50外径(mm)59.3