カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(2)
- PGA(60)
- 三桂製作所(24)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(21)
- ハーティング(21)
- LAPP(19)
- 渡辺電機工業(12)
- PROST's(11)
- RS PRO(8)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- VAIO(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- PGYTECH(4)
- イスカル(3)
- コガネイ(3)
- サンコー(タイタン)(3)
- タカチ電機工業(3)
- テクロック(3)
- ブランドをもっと見る
「pg-16」の検索結果
特価

MAS-PGコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
Pgアダプター
ネオフレックス¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
KCP-Pgコネクター
ネオフレックス¥2,198~税込¥2,418~1個12日以内出荷から22日以内出荷KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥449税込¥4941個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGIコネクター
ネオフレックス¥409税込¥4501個4日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥999税込¥1,0991個9日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ネジコネクタ
ネオフレックス¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はKCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。