カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(91)
- PGA(61)
- ハーティング(22)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
- LAPP(18)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 三桂製作所(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- PROST's(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 渡辺電機工業(6)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(4)
- SUN(3)
- ALPHA(3)
- ADAPTAFLEX(3)
- 船舶商事(3)
- ブランドをもっと見る
「pg21」の検索結果

Pgアダプター
ネオフレックス¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-Pgコネクター
ネオフレックス¥888~税込¥977~1個12日以内出荷から22日以内出荷KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGIコネクター
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個4日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥659~税込¥725~1個9日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100