カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(20)
- ハーティング(19)
- LAPP(16)
- 三桂製作所(14)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](9)
- PROST's(8)
- ALPHA(3)
- RS PRO(3)
- CKD(2)
- 大和電業(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- 東洋エレメント(2)
- FIRSTCOM(2)
- SKINTOP(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
「pg29」の検索結果

Pgアダプター
ネオフレックス¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から16日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から21日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-Pgコネクター
ネオフレックス¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷から21日以内出荷KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥679税込¥7471個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGIコネクター
ネオフレックス¥589税込¥6481個3日以内出荷から46日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷から46日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100