カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- MAZDA(マツダ)(61)
- SMC(16)
- サンドビック(13)
- Canon(9)
- エスコ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 河村電器産業(6)
- 岡崎精工(5)
- 七星科学研究所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- HUBER & SUHNER(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- リンナイ(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
「rf-11」の検索結果

RFフレックス
ネオフレックス¥18,980税込¥20,8781巻(50m)4日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥429税込¥4721個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
RQGIコネクター
ネオフレックス¥369税込¥4061個4日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥949税込¥1,0441個9日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
スリット入りロアフレックス
ネオフレックス¥19,980税込¥21,9781巻47日以内出荷手早く簡単取付けが可能。ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。