カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- サンドビック(9)
- HUBER & SUHNER(8)
- 七星科学研究所(7)
- イスカル(6)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- 第一計器(4)
- Canon(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コクヨ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブランドをもっと見る
「rf-16」の検索結果
特価

RFフレックス
ネオフレックス¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥449税込¥4941個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
RQJNコネクター
ネオフレックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷防水・防塵構造に加え、耐衝撃性・耐油性にも優れた性能を有し、フレックスとの脱着もワンタッチの為、作業性が格段に向上し作業場所も選びません。 自己消火性を持ち、燃焼時にもハロゲン化合汚物を発生せず、低煙・低毒で環境にも配慮した安心設計です。(ハロゲンフリー)
RQGIコネクター
ネオフレックス¥409税込¥4501個4日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥999税込¥1,0991個9日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
RF-Zipフレックス
ネオフレックス¥16,980税込¥18,6781セット(10個)47日以内出荷手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。用途機械、プラント、造船、電気設備等