カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vfm28」の検索結果

VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥26,980税込¥29,6781巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥6,998~税込¥7,698~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 両端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥8,898~税込¥9,788~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥6,898~税込¥7,588~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥5,898~税込¥6,488~1セット(3m)ほか7日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥7,998~税込¥8,798~1セット(3m)ほか7日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルフレキ耐腐蝕(ステン)
ネオフレックス¥159,800税込¥175,7801巻66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。※日本工作機械工業会規格。耐油性、難燃性用途食品機械、医療機器など、耐久・ハードな箇所での使用材質(外装ビニール)軟質塩化ビニール、(金属螺旋官)SUS304使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋官に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管です。