カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • PENTAX(ペンタックス)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • 八光電機(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • ヤンマー(1)
  • ベストコ(1)
  • JAPANNEXT(1)
  • 萩原(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc49」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4 PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
    付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5質量(g)約223倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
  • 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
    付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
  • 交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。
    付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120色ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
関連キーワード
sc49特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc49
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
"lc49" PENTAX(ペンタックス) 【通販モノタロウ】