カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- モノタロウ(6)
- MCP(124)
- MICROCHIP(87)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- 永田製作所(20)
- AIR MASTER(17)
- Ampco(12)
- KANA(片山チエン)(5)
- SONY(ソニー)(5)
- STS(5)
- TMEHジャパン(5)
- みんなのラボ(5)
- ゼブラ(4)
- 千代田通商(4)
- Canon(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- KENWOOD(4)
- スター精密(4)
- ブランドをもっと見る
「mcp」の検索結果
特価

望遠単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。長さ(mm)38.5質量(g)122倍率0.15倍レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)50(76.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.45マウントKマウントフィルター外径(mm)52
単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。長さ(mm)45色ブラック質量(g)124倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35(53.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49
スターレンズ 超望遠単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210)長さ(mm)184質量(g)1070倍率0.24倍レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)83焦点距離(mm)300(460)レンズ構成6群8枚撮影距離(m)1.4マウントKマウントフィルター外径(mm)77
標準ズームレンズ
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られる標準ズームレンズ。 高性能非球面レンズや異常低分散ガラスを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに十分な周辺光量と高い解像力を実現しています。付属品フード(PH-RBC52)長さ(mm)67.5質量(g)235倍率0.34倍レンズ標準ズーム最大径(Φmm)68.5焦点距離(mm)18~55(27.5~84.5)レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.25マウントKマウントフィルター外径(mm)52![PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18982015-180522-02.jpg)
PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。付属品レンズフード質量(g)405フィルター直径(Φmm)62レンズズームレンズ焦点距離(mm)18~135径(Φ)×全長(mm)73.0×76レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.4マウントペンタックスマウント
交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)








![PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18982015-180522-02.jpg)