カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Canon(10)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITACO(5)
- Nikon(ニコン)(19)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SIGMA(シグマ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- タムロン(6)
- ホンダ(226)
- 三菱ふそう(6)
- 内田洋行(4)
- 富士フイルム(5)
- 未来工業(51)
- 鶴見製作所(13)
- ブランドをもっと見る
「mf-28」の検索結果
特価

PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
PENTAX(ペンタックス)¥199,900税込¥219,8901個4日以内出荷高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW
PENTAX(ペンタックス)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120色ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
PENTAX リミテッドレンズ 標準ズームレンズ HD PENTAX-DA20-40mm F2.8-4ED Limited DC WR
PENTAX(ペンタックス)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。 肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。 風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。 最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ質量(g)283倍率(倍)0.2フィルター直径(Φmm)55レンズ標準ズームレンズ焦点距離(mm)20~40径(Φ)×全長(mm)71×68.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK