カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- KEMET(3)
- ユキワ精工(2)
- 東海精技(2)
- omron(オムロン)(1)
- ナイキ(1)
- ニコテック(1)
- RICOH(リコー)(1)
- KENWOOD(1)
- VSテクノロジー(1)
- LITTELFUSE(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
「smc35」の検索結果
特価

交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140長さ(mm)約69質量(g)約341倍率(倍)(最大撮影)0.16羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約65焦点距離(mm)31レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.3絞りF1.8~F22マウントKAF
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA35mmF2.4AL/smc PENTAX-DA50mmF1.8/smc PENTAX-FA50mmF1.4
単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。長さ(mm)45色ブラック質量(g)124倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35(53.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種HD PENTAX-D FA645 35mmF3.5AL[IF]/smc PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]/HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR/smc PENTAX-FA645 33-55mmF4.5AL/smc PENTAX-FA645 55-110mmF5.6/HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR/smc PENTAX-FA645 Macro 120mmF4/