カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- BOSE(ボーズ)(5)
- UVEX(ウベックス)(4)
- イスカル(2)
- おたふく手袋(2)
- CAMDENBOSS(2)
- 重松製作所(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ロッテ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ALPHA(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- Hankook(ハンコック)(1)
- クーパーサージカル(1)
- ショットナビ(1)
- KICKER(1)
- READY GO(1)
「x-fit」の検索結果

交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4
PENTAX(ペンタックス)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5質量(g)約223倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)