ノンスリップコートリスダンケミカル(6件のレビュー)当日出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。標準使用量360m2/4L
ビッグサンクリーンリスダンケミカル(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。
トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去液性酸性成分無機酸、フッ化水素アンモニウム使用方法【外壁洗浄の場合】(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。希釈倍率原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
タイルシンリスダンケミカル(2件のレビュー)当日出荷
強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。
トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄液性酸性成分無機酸、非イオン活性剤使用方法(1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。種別液体希釈倍率原液繰り返し・詰め替え対応
ワックスコーター用モップリスダンケミカル6日以内出荷
クラレ製の【コスモトロン】を使用、優れた液離れと抜群の作業性を実現します。
材質白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)モップ寸法(mm)130×460(糸の長さ30)
ノングロスコート匠リスダンケミカル当日出荷から5日以内出荷
光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。
耐スリップ性と耐久性もあわせて実現。
木材の素地そのままの風合いを保ちます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般液性水性成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。標準使用量360m2/4L
ワックスコーターS用モップリスダンケミカル5日以内出荷
クラレ製の【コスモトロン】を使用、優れた液離れと抜群の作業性を実現します。
材質白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)モップ寸法(mm)120×260(糸の長さ30)
ワックスコーターS伸縮リスダンケミカル5日以内出荷
簡単にムラなくワックスがけができます。
柄が伸縮自由自在なので持ち運びに便利。狭い場所にも最適です。
脱着可能なマジックテープを採用。
用途ワックス塗布用モップ材質柄/シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー/アルミニウム寸法(mm)全長/1080~1680、ワイパー/100×240質量(g)660