カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニルフィスク
  • 三菱電機(47)
  • 日本クランツレ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm80p」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GM80P-U ニルフィスクGM80P-Uニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスクGM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】ニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルタートラスコ品番147-2992材質アルミ質量(kg)6.8タイプ乾式容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスクGM80P用ラウンドブラシノズルニルフィスク
4,898税込5,388
1個
当日出荷
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバキューム 9L ニルフィスクドライバキューム 9Lニルフィスク
149,800税込164,780
1台
当日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスクGM80用30ft電源コード 3P グレーニルフィスク
9,598税込10,558
1本
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
ニルフィスク 2mネオプレーンラバーホース ニルフィスクニルフィスク 2mネオプレーンラバーホースニルフィスク
57,980税込63,778
1個(1個)
25日以内出荷
GM80Pシリーズ専用オプションパーツ。
用途GM80Pシリーズ用のホースとして金属製エルボ、ボールノズルを備えた非常に柔軟なホースです。トラスコ品番602-2659材質ネオプレーンラバーRoHS指令(10物質対応)対応