カテゴリ

  • 清掃用品(34)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(26)
    • 乾式掃除機(5)
    • 乾湿両用掃除機(2)
絞り込み
ブランド
  • ニルフィスク
  • 日本エアーテック(25)
  • アズワン(109)
  • FPS(12)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(9)
  • 日本無機(25)
  • コトヒラ工業(24)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • SPARKFUN(31)
  • SKC(環境測定)(31)
  • ケルヒャー(26)
  • ホーザン(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • エスコ(13)
  • シャープ(12)
  • ゴールドウイン(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hepa」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク

    乾式掃除機VP300HEPA用紙パック

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスク

    GD930S2HEPA用 集塵袋

    ニルフィスク
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合GD930S2 HEPA用
  • HEPAフィルター ニルフィスク

    HEPAフィルター

    ニルフィスク
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • HEPAカートリッジフィルター ニルフィスク

    HEPAカートリッジフィルター

    ニルフィスク
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    HEPAフィルターです。
  • ニルフィスク HEPAフィルター ニルフィスク

    ニルフィスク HEPAフィルター

    ニルフィスク
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    GD5BACK用
    トラスコ品番256-4604適合機種GD5
  • GD930S2用HEPAフィルター ニルフィスク

    GD930S2用HEPAフィルター

    ニルフィスク
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
    用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • VP300R用HEPAフィルター ニルフィスク

    VP300R用HEPAフィルター

    ニルフィスク
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    VP300R用のHEPAフィルターです。
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • カートリッジHEPAフィルタ ニルフィスク

    カートリッジHEPAフィルタ

    ニルフィスク
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
  • HEPAフィルター(H14) ニルフィスク

    HEPAフィルター(H14)

    ニルフィスク
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番705-8344適合機種ATTIX33-01PC HEPA幅(mm)141高さ(mm)76タイプH14 99.995%品名HEPAフィルター(H14)奥行(mm)141
  • ニルフィスク ホースコンプリート(GD930PROS2 HEPA用) ニルフィスク

    ニルフィスク ホースコンプリート(GD930PROS2 HEPA用)

    ニルフィスク
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(1本)
    4日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA用
    トラスコ品番256-4610適合機種GD930S2/GD930S2HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク

    業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

    ニルフィスク
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    当日出荷
    通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
    用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC) ニルフィスク

    ニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC)

    ニルフィスク
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    4日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
    トラスコ品番256-4595適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
  • 溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク

    溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)

    ニルフィスク
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    当日出荷
    ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
    用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク スモールコンビネーションノズル ニルフィスク

    ニルフィスク スモールコンビネーションノズル

    ニルフィスク
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA用
    トラスコ品番256-4601適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
  • ニルフィスク クレビスノズル ニルフィスク

    ニルフィスク クレビスノズル

    ニルフィスク
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA用
    トラスコ品番256-4618適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
  • ニルフィスク コンビノズル ニルフィスク

    ニルフィスク コンビノズル

    ニルフィスク
    ¥20,980税込¥23,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
    トラスコ品番256-4620適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウム ニルフィスク

    ニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウム

    ニルフィスク
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
    トラスコ品番256-4619適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
  • ”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) ニルフィスク

    ”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)

    ニルフィスク
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
    用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスク

    VP300R用2.3mホースコンプリートD32

    ニルフィスク
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    8日以内出荷
    VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
    トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
  • ニルフィスク VP300R ニルフィスク

    ニルフィスク VP300R

    ニルフィスク
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少
    消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2

    ニルフィスク
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
    用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)仕様乾式トラスコ品番652-7517質量(kg)7.5消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆掃除機 ニルフィスク

    防爆掃除機

    ニルフィスク
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    21日以内出荷
    北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
    用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク サックフィルター ニルフィスク

    ニルフィスク サックフィルター

    ニルフィスク
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚(1枚)
    当日出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4624適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースダストバック ニルフィスク

    フリースダストバック

    ニルフィスク
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
    トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドライブ防爆掃除機 ニルフィスク

    エアドライブ防爆掃除機

    ニルフィスク
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    21日以内出荷
    欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
    用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃集塵容量(L)37付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124タイプ防爆奥行(mm)560フィルターHEPA騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク クレビスノズル(ブラック) ニルフィスク

    ニルフィスク クレビスノズル(ブラック)

    ニルフィスク
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(1個)
    4日以内出荷
    VP300シリーズ共通/GD5BACK
    トラスコ品番256-4616適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク ホースコンプリート ニルフィスク

    ニルフィスク ホースコンプリート

    ニルフィスク
    ¥20,980税込¥23,078
    1本(1本)
    4日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4612適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク ブラシノズル (32mm) ニルフィスク

    ニルフィスク ブラシノズル (32mm)

    ニルフィスク
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(1個)
    4日以内出荷
    VP300シリーズ共通/GD5BACK
    トラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク コンビノズル 32mm ニルフィスク

    ニルフィスク コンビノズル 32mm

    ニルフィスク
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(1個)
    4日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4596適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク エクステンションチューブ ニルフィスク

    ニルフィスク エクステンションチューブ

    ニルフィスク
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(1本)
    4日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4623適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニルフィスク モーターフィルター(3枚) ニルフィスク

    ニルフィスク モーターフィルター(3枚)

    ニルフィスク
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    VP300シリーズ共通
    トラスコ品番256-4622適合機種VP300/VP300HEPA