カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- ニルフィスク
- 三菱マテリアル(6)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- EPSON(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「vp300r」の検索結果
特価

ニルフィスク VP300R
ニルフィスク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
VP300R用標準フィルター
ニルフィスク¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
VP300R用2.3mホースコンプリートD32
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32