カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- ニッサン(1)
「ka100-44080」の検索結果

P.C.V.バルブクリーナー
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(440mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性