カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- モノタロウ(4)
- ニッサン(3)
- トヨタ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Ribot(1)
「ka23000800」の検索結果

ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)
PITWORK(日産)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
シリコーングリス(チューブ)
PITWORK(日産)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個(10g)ほか当日出荷ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)
PITWORK(日産)¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)
PITWORK(日産)¥1,598税込¥1,7581本(840mL)7日以内出荷ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)
PITWORK(日産)¥1,598税込¥1,7581本(840mL)7日以内出荷乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性