カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
「ka330-4809e」の検索結果

ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)
PITWORK(日産)¥5,698税込¥6,2681本(480mL)当日出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性