カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • ホンダ(64)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
  • スバル(21)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニッサン(2)
  • キンボシ(1)
  • 勝星産業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • GMB(1)
  • アイシン精機(1)
  • Kawasaki(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka330」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)PITWORK(日産)
5,698税込6,268
1本(480mL)
当日出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ペーストスプレー PITWORK(日産)ペーストスプレーPITWORK(日産)
1,798税込1,978
1本(190mL)
5日以内出荷
二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)ボディ床下コートクリア(透明コート)PITWORK(日産)
18,980税込20,878
1本(1L)
7日以内出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤 PITWORK(日産)ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤PITWORK(日産)
2,298税込2,528
1本(480mL)
12日以内出荷
高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。
仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性