カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- モノタロウ(5)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- スズキ機工(1)
- スリーボンド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- 呉工業(クレ)(2)
「pitwork rp-c」の検索結果

ペーストスプレー
PITWORK(日産)¥2,498税込¥2,7481本(190mL)5日以内出荷二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
燃料系洗浄剤 F-ZERO
PITWORK(日産)(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
強力鉄粉除去クリーナー
PITWORK(日産)(151件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。危険物の類別非危険物