カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • トヨタ(22)
  • Kawasaki(18)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 三菱ふそう(7)
  • 日本炭酸瓦斯(7)
  • TRUSCO(5)
  • ミツビシ(5)
  • イスカル(4)
  • ホンダ(3)
  • NTツール(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BUCHI(ビュッヒ)(3)
  • コミネ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アズワン(2)
  • 内田洋行(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「06-816」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
    セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90視野9.8×5.5~1.4×0.7
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
    セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105視野9.8×5.5~1.4×0.7
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
    セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野9.8×5.5~1.4×0.7
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
    セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-718倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野9.8×5.5~1.4×0.7
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
    セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-01フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-525/L-523/L-718倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-06フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    倍率17~500×セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
    倍率17~500×セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(モニター付) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター付)

    ホーザン
    279,800税込307,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    倍率27~195×画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイドベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
光学測定器カテゴリ