カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- GMB(1)
「0709-0521」の検索結果

マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)