カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(436)
  • Kawasaki(341)
  • MAZDA(マツダ)(215)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • スズキ(148)
  • ホンダ(124)
  • SAMTEC(96)
  • トヨタ(83)
  • スバル(75)
  • KANA(片山チエン)(55)
  • KEMET(49)
  • CKD(45)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(24)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • ニッサン(23)
  • VISHAY(21)
  • omron(オムロン)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110f」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
    用途履物用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350質量(g)110コード長さ(m)2アズワン品番64-5104-89
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    F-110でのリストストラップや履物の抵抗値測定に使用する人体用電極。
    用途人体用寸法(Φ×mm)25×150コード長さ(mm)500アズワン品番64-5104-90
  • 導電性テープ ホーザン

    導電性テープ

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
    厚さ(mm)0.07材質PETグレー(半透明)長さ(m)50
  • 電極(表面抵抗測定用) ホーザン

    電極(表面抵抗測定用)

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
    寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下アズワン品番65-1229-79
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
    測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(g)715電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-85
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
    測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)アズワン品番64-5104-84
  • 対向電極 ホーザン

    対向電極

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
  • プローブ ホーザン

    プローブ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。 細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1質量(g)22(片方)本体寸法(mm)115×19Φジャック径(Φmm)4
  • 電極(衣類用) ホーザン

    電極(衣類用)

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
    用途挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。適合機種F-109/F-110材質ステンレス質量(g)275寸法(幅W×高さH)(mm)(電極板)50×25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×170×50
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ワニグチクリップ3個付
    アズワン品番64-5104-87
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    緩衝ウレタン付
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×200質量(kg)2.1アズワン品番64-5104-88
  • 絶縁板 ホーザン

    絶縁板

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
    用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
  • 表面抵抗計用接続コード 15m ホーザン

    表面抵抗計用接続コード 15m

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
    仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1アズワン品番65-6674-74
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    11日以内出荷
    合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
    用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
静電気対策用品カテゴリ