カテゴリ

  • 測定用品(159)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • 塚本無線(22)
  • サンワサプライ(20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(18)
  • エレコム(7)
  • オーム電機(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アートレイ(4)
  • StarTech.com(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • マキタ(3)
  • 菊水電子工業(3)
  • RS PRO(3)
  • ELPA(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 共立電気計器(2)
  • コンテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ 大きい観察対象に最適 堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率(倍)205~1700視野3.5×2.6~0.4×0.3mmベース寸法(mm)350(W)×450(D)画素数500万画素
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-85フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-803倍率0.9~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野180×135~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-89フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率35~250作動距離(mm)105有効視野(mm)20×15~2.8×2.1取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-41フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザンマイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)ホーザン
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-08フレームレート最大30fps
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ画素数500万画素取扱説明書(0.23MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-90フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ コンパクトサイズのベース 堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率(倍)205~1700視野3.5×2.6~0.4×0.3mmベース寸法(mm)145(W)×185(D)画素数500万画素
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-73フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-81RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ画素数500万画素取扱説明書(0.23MB)
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
309,800税込340,780
1個
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素)倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74取扱説明書(0.25MB)視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)24/59作動距離(mm)95/37ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)29×21/12×9.0画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.45MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-703倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-02フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)35~250作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)20×15~2.8×2.1画素数500万画素取扱説明書(0.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)24~115作動距離(mm)137~35ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)29×21~6.2×4.6画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT790 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT790ホーザン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-22フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-39フレームレート最大30fps
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2画素数500万画素取扱説明書(0.2MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)280~200視野271×203~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)325~200視野314×236~195×146mm取扱説明書(2.43MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-718寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.9~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)250~200視野243×182~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.21MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)400~200視野387×290~195×146mm取扱説明書(1.92MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mm取扱説明書(2.21MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)280~200視野271×203~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素)倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84取扱説明書(0.25MB)視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率125~755作動距離(mm)55有効視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.7取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率70~500作動距離(mm)105有効視野(mm)10×7.6~1.4×1.0取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザンマイクロスコープ(PC用・PD-1付)ホーザン
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース倍率205~1700作動距離(mm)66ベース寸法(mm)145(W)×185(D)有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3取扱説明書(0.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率6.7~23作動距離(mm)665~250有効視野(mm)105×79~30×22取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率125~755作動距離(mm)45有効視野(mm)5.7×4.3~0.9×0.7取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率6.7~23作動距離(mm)665~250有効視野(mm)105×79~30×22取扱説明書(0.18MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率105~755作動距離(mm)90有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7取扱説明書(0.19MB)