カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • RS PRO(16)
  • サンワダイレクト(8)
  • サンワサプライ(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • エレコム(5)
  • ガステック(5)
  • M5Stack(5)
  • READY GO(4)
  • アズワン(3)
  • StarTech.com(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • 共立電気計器(2)
  • 東京精密(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • HARWIN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb001」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡 20/40×、カメラ 26/52作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセットタイプスポット照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルタータイプリング照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡 (PC用) ホーザン

    実体顕微鏡 (PC用)

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
    セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ画素数500万画素
  • 実体顕微鏡(PC用) L-KIT779 ホーザン

    実体顕微鏡(PC用) L-KIT779

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
    セット内容(セット内容6点)L-836/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-13フレームレート最大30fps
  • 実体顕微鏡 (PC用) ホーザン

    実体顕微鏡 (PC用)

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
    セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2画素数500万画素
  • 実体顕微鏡(PC用) L-KIT775 ホーザン

    実体顕微鏡(PC用) L-KIT775

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-09フレームレート最大30fps
光学測定器カテゴリ