カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • マクセル(1)
  • 三和電気計器(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • オーム電機(1)
  • 共立電気計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6LF22」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗計 電極なし ホーザン表面抵抗計 電極なしホーザン
79,980税込87,978
1個
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
履物チェッカー校正証明書付 ホーザン履物チェッカー校正証明書付ホーザン
66,980税込73,678
1個
欠品中
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書一般校正
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
119,800税込131,780
1セット
11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9577セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線幅(mm)130質量(kg)5.1高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V校正証明書一般校正
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書
関連キーワード
6lf22 ex-s特集