カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- FDK(2)
- 東芝(2)
- 三和電気計器(7)
- マクセル(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- フルーク(FLUKE)(3)
- 横河計測(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- オーム電機(1)
- 共立電気計器(1)
- CKD(1)
- イチネンTASCO(1)
- OWON(オウオン)(1)
「6lr61」の検索結果

表面抵抗計
ホーザン¥95,980税込¥105,5781セット当日出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
履物チェッカー
ホーザン¥52,980税込¥58,2781個当日出荷コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
表面抵抗計 電極なし
ホーザン¥79,980税込¥87,9781個当日出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
表面抵抗計
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
履物チェッカー
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
履物チェッカー
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書有
表面抵抗計
ホーザン¥76,980税込¥84,6781個22日以内出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下