カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(2)
- SMC(137)
- コノエ(37)
- 第一測範(37)
- CKD(10)
- エスコ(7)
- 中央精機(6)
- アウス(4)
- サカエ(4)
- ヨツギ(4)
- リヒトラブ(4)
- LENOX(レノックス)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- アラオ(4)
- アズワン(3)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- 十川ゴム(3)
- マルマン(3)
- 測範社(3)
- ブランドをもっと見る
「b山」の検索結果
特価

フレキシブルアーム
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個欠品中複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
自由雲台(クランプ付)
ホーザン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
粗微動ホルダー
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
ホルダー
ホーザン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上 カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。 55mmのストロークで素早い調整が可能です。ストローク(mm)55(ツマミ1回転で4mm)質量(g)170ねじ【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)アズワン品番64-9091-53