カテゴリ

  • 作業工具(25)
    • グリップドライバー(3)
    • 精密ドライバー(7)
    • 電工ドライバー(1)
    • スタビードライバー(2)
    • 差替式ドライバー(5)
    • ナットドライバー(1)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端サイズ
  • 1.2mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 1.8mm(4)
  • 2mm(1)
  • 2.3mm(1)
  • 2.5mm(3)
  • 3mm(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(4)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 10mm(1)
  • No.0(3)
  • No.00(1)
  • No.1(2)
  • No.2(4)
  • その他(1)
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 51(1)
  • 83(4)
  • 95(2)
  • 102(2)
  • 110(2)
  • 124(2)
  • 138(1)
  • 139(1)
  • 145(1)
  • 149(1)
  • 156(1)
  • 175(1)
  • 178(3)
  • 181(2)
  • 200(4)
  • 225(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
  • 410(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(13)
先端形状
マイナス(-)(15)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(16)
  • グリップタイプ金属(2)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(17)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(17)
あり・なし
商品構成
  • セット品(6)
  • 単品(15)
セット品・単品
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(43)
  • ベッセル(332)
  • ANEX(179)
  • KTC(117)
  • Wera(225)
  • SK11(122)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(62)
  • E-Value(44)
  • エンジニア(121)
  • エスコ(1,129)
  • フェリック(315)
  • BAHCO(バーコ)(256)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(248)
  • NAC(長堀工業)(245)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(240)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(206)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(178)
  • BONDHUS(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトグリップドライバー ホーザンソフトグリップドライバーホーザン(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用マグネット付第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ナットドライバー ホーザンナットドライバーホーザン(36件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット ホーザン精密ドライバーセットホーザン(5件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
バルブドライバー ホーザンバルブドライバーホーザン(9件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。トラスコ品番407-3878全長(mm)75質量(g)20軸長(mm)25ハンドル径(Φmm)10
精密ドライバー ホーザン精密ドライバーホーザン(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質(グリップ)ステンレス種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバー ホーザン差替ドライバーホーザン(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)29.5商品構成単品
コアドライバーセット ホーザンコアドライバーセットホーザン(3件のレビュー)
529税込582
1セット(5本組)
当日出荷
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
調整ドライバー ホーザン調整ドライバーホーザン
259税込285
1本
当日出荷
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
電動ドライバー ホーザン電動ドライバーホーザン
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
セラミック調整ドライバー ホーザンセラミック調整ドライバーホーザン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整材質(グリップ)樹脂全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバーセット ホーザン差替ドライバーセットホーザン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
インパクトドライバー ホーザンインパクトドライバーホーザン(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式付属品ケースセット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
ドライバーハンドル ホーザンドライバーハンドルホーザン(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
工具差し ホーザン工具差しホーザン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PVCフリー工具差し。
質量(g)250外形寸法(幅W×奥行D)(mm)425×300RoHS指令(10物質対応)対応
コアドライバー ホーザンコアドライバーホーザン
139税込153
1本
当日出荷
D-16の単品商品。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドライバー ホーザンマイクロドライバーホーザン(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)7本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替スタビードライバー ホーザン差替スタビードライバーホーザン
689税込758
1個
当日出荷
限られた作業スペースに最適なドライバー
トラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
セラミック調整ドライバーセット ホーザンセラミック調整ドライバーセットホーザン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本組)
当日出荷
機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密ドライバーセット ホーザンESD精密ドライバーセットホーザン
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に材質(グリップ)導電性ABSセット内容D-91-00、D-91-0、D-92-1.8、D-92-2.5商品構成セット品アズワン品番64-5104-66RoHS指令(10物質対応)対応
スタビードライバー ホーザンスタビードライバーホーザン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番407-4050軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
LED検電ドライバー ホーザンLED検電ドライバーホーザン
999税込1,099
1本
当日出荷
視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様通電チェック、AC極性判別トラスコ品番474-3032種類検電ドライバーハンドル径(Φmm)16交流電圧(V)100~240商品構成単品
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン
329税込362
1個
当日出荷
適合機種S-34等
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン
329税込362
1個
当日出荷
適合機種S-34等
スタビードライバー ホーザンスタビードライバーホーザン(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番407-4068軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)45種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5グリップ径(Φmm)35.5mmΦ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビット ホーザン差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビットホーザン
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
本数1商品構成単品
差替セラミックドライバー ホーザン差替セラミックドライバーホーザン
2,898税込3,188
1本
当日出荷
コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。ハンドルは帯電防止仕様です。
種類セット品本数1商品構成セット品
電動ドライバー(本体のみ) ホーザン電動ドライバー(本体のみ)ホーザン
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
D-700の本体。
質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.33MB)充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
ESD精密ドライバー ホーザンESD精密ドライバーホーザン
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に材質(グリップ)導電性ABS仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
輪業用電動ドライバーセット ホーザン輪業用電動ドライバーセットホーザン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
質量(g)500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100取扱説明書(0.35MB)
電動ニップルドライバー ホーザン電動ニップルドライバーホーザン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
ドライバービット(No.2) ホーザンドライバービット(No.2)ホーザン
599税込659
1個
翌日出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)75サイズ(+)No.2差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応